AQUA DROPs D型リングファイル<ツイストリング>

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード76131334 品番F-5021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥460
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入り表紙のAQUA DROPsシリーズ。
ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。
片手で片方のリングを軽くひねるだけで簡単に金具が開くユニバーサルデザイン。 オープナーを左に軽くスライドさせるだけで、金具が開きます。閉じる時は金具をつまむだけです。(オープナーの色は変更する場合があります。) 表紙と金具上部がロックするセーフティストッパー付き。ファイルのゆがみを防ぎ、しっかり自立します。

サイズA4・S型 収納枚数350 材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール 厚さ(mm)表紙生地/1.2 タイプタテ型 種類2穴Dリングファイル 背幅(mm)49 穴数2 リング内径(Φmm)35 縦(mm)306 横(mm)260

商品説明動画

リングファイル<ツイストリング>

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする