スーパーパンチレスファイル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード76131492 品番F-5030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥280
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ピンドットエンボス入り表紙 水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙。ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。 <別売>見出しラベル簡単操作で書類をしっかり保持し、抜け落ちにくい綴じ具です。 金具が扇状に開く機構。レバー操作でしっかりファイリング。レバーを軽く押すと開閉します。

サイズA4・S型 収納枚数120 材質表紙/ポリプロピレン・綴り具/スチール 厚さ(mm)表紙生地/0.9 タイプタテ型 種類レバーファイル 背幅(mm)22 縦(mm)306 横(mm)240

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76131492 F-5030 76131413 F-5030 スーパーパンチレスファイル リヒトラブ スーパーパンチレスファイル リヒトラブ 1冊 329 税込362 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76131413
2020-07-15
用途:
納品書のファイリング
株式会社ルーラル 様 (製造業)

当日に来た納品書をファイリングして、納品の漏れがないか確認するようにしています。
中身が透けて見えるので、漏れが無くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする