曜日別特売
F-5030 スーパーパンチレスファイル リヒトラブ 76131501

F-5030 スーパーパンチレスファイル リヒトラブ 76131501
F-5030 スーパーパンチレスファイル リヒトラブ 76131501
F-5030 スーパーパンチレスファイル リヒトラブ 76131501
F-5030 スーパーパンチレスファイル リヒトラブ 76131501
F-5030 スーパーパンチレスファイル リヒトラブ 76131501
F-5030 スーパーパンチレスファイル リヒトラブ 76131501

スーパーパンチレスファイル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード76131501品番F-5030
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

ピンドットエンボス入り表紙 水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙。ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。 <別売>見出しラベル簡単操作で書類をしっかり保持し、抜け落ちにくい綴じ具です。 金具が扇状に開く機構。レバー操作でしっかりファイリング。レバーを軽く押すと開閉します。

サイズA4・S型収納枚数120材質表紙/ポリプロピレン・綴り具/スチール厚さ(mm)表紙生地/0.9タイプタテ型種類レバーファイル背幅(mm)22縦(mm)306横(mm)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76131413
2020-07-15
用途: 納品書のファイリング
株式会社ルーラル製造業

当日に来た納品書をファイリングして、納品の漏れがないか確認するようにしています。
中身が透けて見えるので、漏れが無くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする