NBK(鍋屋バイテック会社)
樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
1袋(5個)
¥909
1袋(10個)
1袋(20個)
ねじの呼び
M10
M5
M8
M10
長さL(mm)
15
8
10
12
15
20
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
76131731
品番
SPA-M10-15-H
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
長さL(mm)
15
ねじの呼び
M10
種別
全ねじ
材質(本体)
RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目