D型リングファイル(A4縦型)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード76132795 品番F-752
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

丈夫なくるみ貼表紙の厚型ファイル。
少量の書類でもしっかり押さえる、樹脂製紙押さえ付き。
交換式背見出しはタイトル記入に便利。

サイズA4・S型 ブルーバイオレット 収納枚数400 材質表紙/ビニールペーパーくるみ貼り、綴り具/スチール タイプ縦型 種類2穴Dリングファイル 背幅(mm)51 穴数2 縦(mm)306 横(mm)261 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-07
用途:
資料のファイリング
有限会社ミモリ印刷 様 (製造業)

十数年前に購入したものが、壊れずに使用できているので再度購入しました。
耐久性抜群です。

対象商品:
76132795
2015-05-26
用途:
重要書類
建設業・工事業

あまりも頑丈そうで使用目的には立派過ぎました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする