F-76 カラークリヤーホルダー リヒトラブ ポリプロピレン 76132987

F-76 カラークリヤーホルダー リヒトラブ 76132987 F-76 カラークリヤーホルダー リヒトラブ 76132987 F-76 カラークリヤーホルダー リヒトラブ 76132987

カラークリヤーホルダー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76132987 品番F-76
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

破れを防止するカット加工。

サイズB5 厚さ(mm)生地/0.2 材質ポリプロピレン 収納枚数30 縦(mm)271 横(mm)192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01239805
2023-05-20
用途:
自動車整備

伝票が汚れないように買いました。A4以外はなかなか売っていないので、モノタロウさんの中でも安いものを探してこの商品にしました。

対象商品:
01239823
2016-12-06
用途:
事務
教育・研究機関

存在感があり、見失わない。上品な紫がかったブルーでした。会社のアイコンの色の一色なので選びました。中身が見えては困るが、全く見えないのも困る書類に、大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする