リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの ファイル
リヒトラブの リングファイル
リングファイル<ツイストリング>
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
76133154
品番
F-802UN
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
静かで安全に片手で軽く開くツイストリング
サイズ
B5・S型
種類
2穴Oリングファイル
色
藍
グリーン購入法
適合
穴数
2
タイプ
タテ型
収納枚数
200
材質
表紙/カムラスファイル用紙、綴り具/スチール
背幅(mm)
35
リング内径(Φmm)
25
縦(mm)
267
横(mm)
210
商品説明動画
リングファイル<ツイストリング>
参考になった