リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの ファイル
リヒトラブの リングファイル
リングファイル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
76133233
品番
F-804
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
中央で開閉するリングなので、途中からの書類の差し替えが自由自在。
サイズ
B4・S型
色
藍
収納枚数
200
材質
表紙/カムラスファイル用紙、綴り具/スチール
タイプ
タテ型
種類
2穴Oリングファイル
背幅(mm)
35
穴数
2
リング内径(Φmm)
25
縦(mm)
395
横(mm)
307
グリーン購入法
適合