曜日別特売
SRFXS-M6-30 ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 76133429

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRFXS-M6-30 ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 76133429
SRFXS-M6-30 ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 76133429

ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼び【M(並目)】M6
長さL(mm)30
ピッチ【M(並目)】1
内容量1袋(10個)注文コード76133429品番SRFXS-M6-30
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,759
販売価格(税別)
¥1,599

・ヘクサロビュラ穴の中央にピンのついた皿ボルト。
・通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
・取りつけ・取りはずしには専用レンチ(SRX)もしくは、専用ビット(SRXB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。

用途
<用途>
機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策
質量(g)
7
ピッチ
【M(並目)】1
寸法L1(mm)
3.4
長さL(mm)
30
寸法D1(mm)
12
材質(本体)
SUS304
頭部形状
皿
適合ビット
【ドライバ】SRD-6.35、【ビット】SRXB-30
穴の形状
ヘクサロビュラ
ねじの呼び
【M(並目)】M6
適合レンチ
SRX-30
入数
10
ヘクサロビュラ穴の番号(No)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする