NBK(鍋屋バイテック会社)
樹脂ねじ(PPS / 六角穴付き低頭ボルト)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
L
25
10
¥979
12
¥1,229
16
¥1,229
20
¥1,509
25
¥1,829
30
¥2,279
40
¥2,739
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
76133569
品番
SPS-M6-25-LC
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥2,012
販売価格(税別)
¥
1,829
バスケットに入れる
L
25
種別
全ねじ
材質
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
B
4
ピッチ
1
L1
4
D1
10
頭部形状
六角穴付き
破断荷重(N)
1891
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M6
入数
5(1袋)
ねじ山種類
メートル並目
ねじり破断トルク(N・m)
1.74