曜日別特売
SNSS-1/4-20-1/2-SD 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 76133666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNSS-1/4-20-1/2-SD 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 76133666
SNSS-1/4-20-1/2-SD 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 76133666

六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼び1/4-20UNC
寸法L(inch)1/2
種別全ねじ
内容量1袋(10個)注文コード76133666品番SNSS-1/4-20-1/2-SD
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥2,661
販売価格(税別)
¥2,419

・頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
・インチねじタイプ。
・取りつけ・取りはずしには専用レンチ「SKH(INCH)」をご使用ください。

用途
<用途>
・インチねじを使用する機器・装置のスペース化
種別
全ねじ
質量(g)
4.6
寸法L1(mm)
0.25
寸法D1(mm)
0.335
ねじの呼び
1/4-20UNC
材質(本体)
SUS304相当
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角
寸法L(inch)
1/2
入数
10
ねじ山種類
UNC
寸法B(inch)
3/16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする