F-867-12 リングファイル リヒトラブ 76133793

 

F-867-12 リングファイル リヒトラブ 76133793
F-867-12 リングファイル リヒトラブ 76133793
F-867-12 リングファイル リヒトラブ 76133793
F-867-12 リングファイル リヒトラブ 76133793
F-867-12 リングファイル リヒトラブ 76133793
F-867-12 リングファイル リヒトラブ 76133793
F-867-12 リングファイル リヒトラブ 76133793

リングファイル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー
収納枚数150
内容量1冊注文コード76133793品番F-867-12
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

名刺がタテ、ヨコにセットできる便利な三角ポケット付。
差し替え便利なリング金具。

サイズA4タテグレー収納枚数150リング内径(Φmm)22背幅(mm)27材質表紙:ポリプロピレン、綴じ具:スチール幅(mm)238高さ(mm)306タイプタテ型種類2穴Oリングファイル穴数2穴穴間隔(mm)80グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76133872
2020-07-02
用途: しっかりとしたファイルで良品
建設業・工事業

使いやすいファイルだと思いました。個人的に背表紙はむき出しじゃない方が欲しかったので、購入は今回きりです。
リヒトラブの商品は色々購入しましたが、このファイルは良品と思いました。

対象商品 : 76134265
2014-02-21
用途: 事務書類の整理、表紙裏ポケットに紙切れ類を保存

堅牢でシンプルなこのファイルは、機能美を持っています。手垢で汚れないしカラフルで、使っていて気持ちがいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする