リングファイル<カドロック&ツイストリング>

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 76133915 品番 F-867U
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

片手で軽くひねると開くツイストリング。書類がフラットになり、背が持ちやすいKADO-LOCK加工。耐久性に富んだ再生P.P.表紙。

サイズA4タテ 収納枚数150 穴数2 穴間隔(mm)80 縦(mm)306 横(mm)238 グリーン購入法適合 材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール 厚さ(mm)表紙生地/1.0 タイプタテ型 種類2穴Oリングファイル 背幅(mm)27 リング内径(Φmm)22
注意
※乳白色には内ポケットがついておりません。

商品説明動画

リングファイル<ツイストリング>
リングファイル<ツイストリング>
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-16
用途:
会報の保管
建設業・工事業

趣味のクラブの会報保管用にもう20年くらい使用しています。本棚に35冊くらいこのファイルが並んでいて、背表紙には毎日太陽光が当たっていますが劣化することもなく、必要な時にスッと取り出して過去の記録を見ています。使いべりしないところが気に入っています。

2025-11-20
用途:
日常使用
建設業・工事業

他のリングファイルは引き出しの中で反ってしまうが
これはしっかりしていて反ることがないように思う

2025-01-06
用途:
資料作成
卸売・小売業

大量に使用しているのでシールがないものがあれば良いのにと思っています
毎回1冊づつはがして使用しています。
はがしやすい糊を使用されていますが時々残ってしまうものもあり、手間がかかっています。

2025-01-29
用途:
自宅でスマホの取扱説明書のファイルに使用してます
建設業・工事業

表紙が紙ではなく樹脂ですので丈夫です。綴じやすく軽くて安価で満足してます。

対象商品:
76133951
2022-08-18
用途:
ファイリング
教育・研究機関

通常の開け方に慣れているので、かえって使いづらかった。

対象商品:
39182202
2016-12-20
用途:
仕様書をまとめる際

割れにくいし、仕切りもついていて、とても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする