F-873U-8 リングファイル<カドロック&ツイストリング>(ヨコ型) リヒトラブ 76134116 F-873U-8 リングファイル<カドロック&ツイストリング>(ヨコ型) リヒトラブ 76134116 F-873U-8 リングファイル<カドロック&ツイストリング>(ヨコ型) リヒトラブ 76134116 F-873U-8 リングファイル<カドロック&ツイストリング>(ヨコ型) リヒトラブ 76134116 F-873U-8 リングファイル<カドロック&ツイストリング>(ヨコ型) リヒトラブ 76134116 F-873U-8 リングファイル<カドロック&ツイストリング>(ヨコ型) リヒトラブ 76134116

リングファイル<カドロック&ツイストリング>(ヨコ型)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズB5ヨコ 注文コード76134116 品番F-873U-8
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

片手で軽くひねると開くツイストリング。
書類がフラットになり、背が持ちやすいKADO-LOCK加工。
耐久性に富んだ再生P.P.表紙。

サイズB5ヨコ 収納枚数200 トラスコ品番855-9650 材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール 厚さ(mm)表紙生地/1.0 タイプヨコ型 種類2穴Oリングファイル 背幅(mm)36 穴数2 リング内径(Φmm)25 縦(mm)192 横(mm)285 グリーン購入法適合

商品説明動画

リングファイル<ツイストリング>
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
ファイリング

小型の用紙を綴じるのに見つけました。他では見つからなかったので助かります。

2025-04-14
用途:
帳簿綴り
製造業

リングの開け閉めがしやすくて使いやすい。閉じられる枚数もちょうどよい。

対象商品:
76134055
2024-06-28
用途:
計量伝票の分類
有限会社南大阪興業 様 (運輸・通信業)

仕事上、計量伝票のファイリングに使っています。堅い外側が堅いので棚に収納しやすいのも良い。

対象商品:
76134055
2024-05-16
用途:
集計データーのファイル
製造業

お店に買いに行くより安いし、近くにのお店がリングファイルを並べなくなり、モノタロウで

購入するしかなくなるいました。

対象商品:
76134143
2024-02-16
用途:
書類保管

リングの位置にびっくりしました。
凄いと感心してしまいました。
使い勝手よさそうで楽しみです。

対象商品:
76134021
2024-01-18
用途:
整理
柳下はり院 様 (医療・福祉・介護関連業)

リングも固すぎずとても使いやすかったです。大きさもサイズ展開が豊富で良かったです

対象商品:
76134046
2024-01-09
用途:
書類整理時
不動産業

使いやすいので書類整理に役立っています。いろんなサイズがあるのでいいですね。

対象商品:
76134046
2022-01-24
用途:
使用感はしっくりしていて良い
茶来まつさか株式会社 様

素材が滑らず汚れにくくて使いやすい。リング部分もシッカリしていて耐久性も十分で満足

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする