リングファイル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 収納枚数200 注文コード76134195 品番F-877-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥450
この商品は収納枚数・色など32種類から選べます 他の種類を見る

名刺がタテ、ヨコにセットできる便利な三角ポケット付。
差し替え便利なリング金具。

サイズA4タテ 収納枚数200 リング内径(Φmm)25 背幅(mm)36 材質表紙:ポリプロピレン、綴じ具:スチール 幅(mm)238 高さ(mm)306 タイプタテ型 穴数2穴 穴間隔(mm)80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76134195 F-877-1 08702233 F-877-1 リングファイル リヒトラブ リングファイル リヒトラブ 1冊 499 税込549 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76133872
2020-07-02
用途:
しっかりとしたファイルで良品
建設業・工事業

使いやすいファイルだと思いました。個人的に背表紙はむき出しじゃない方が欲しかったので、購入は今回きりです。
リヒトラブの商品は色々購入しましたが、このファイルは良品と思いました。

対象商品:
76134265
2014-02-21
用途:
事務書類の整理、表紙裏ポケットに紙切れ類を保存

堅牢でシンプルなこのファイルは、機能美を持っています。手垢で汚れないしカラフルで、使っていて気持ちがいいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする