曜日別特売
G2234 D型リングファイル(ヨコ型) リヒトラブ 76135604

 

G2234 D型リングファイル(ヨコ型) リヒトラブ 76135604
G2234 D型リングファイル(ヨコ型) リヒトラブ 76135604
G2234 D型リングファイル(ヨコ型) リヒトラブ 76135604
G2234 D型リングファイル(ヨコ型) リヒトラブ 76135604
G2234 D型リングファイル(ヨコ型) リヒトラブ 76135604

D型リングファイル(ヨコ型)

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊サイズA5ヨコ収納枚数350注文コード76135604品番G2234
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

リングに直線部があるD型リング金具だから書類がきれいに揃います。
書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。
ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。
タイトル記入に便利な交換式背見出し。

サイズA5ヨコ収納枚数350トラスコ品番855-9666材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール厚さ(mm)表紙生地/1.2タイプヨコ型種類2穴Dリングファイル背幅(mm)46穴数2縦(mm)158横(mm)250グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: 帳簿綴り
製造業

リングが使いやすく、1年分綴っても余裕があってよい。ページもめくりやすい。

対象商品 : 76135613
2024-03-05
用途: 会社で使用

会社で必要な製品で、定期的にどこかでは買っている商品。

対象商品 : 76135631
2023-11-02
用途: 伝票を綴じる
卸売・小売業

横長の伝票を綴じるのに良い大きさのファイルを探していました。縦横丁度良いサイズで使いやすく、たくさん綴じられるので大変重宝しています。

対象商品 : 76135604
2022-04-12
用途: ゆうパックの送り状伝票のファイリング
自動車・二輪車・自転車関連業

年間にファイリングする枚数が350弱なので私にとってはめっちゃ丁度ええです。
ゆうパックの伝票の穴がちょっと小さいので通すときは殆ど余裕がないです。
あと1mmリングが細かったらよかったですが満足です。

対象商品 : 76135507
2023-04-18
用途: A3のマップの保管

A3のハザードマップの保管につかっています。社員50人くらいに回覧で回すと 紙ファイルではすぐ傷んでしまいますが、これは思った以上にしっかりしていて すごく丈夫でたすかります。ただ、丈夫な分少し重いです。

対象商品 : 76135604
2021-12-14
用途: 伝票の整理

お店にこのサイズが売ってなかったのですが、
こちらでは扱っていたので大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 76135595
2021-06-21
用途: 伝票のファイリング
サービス業

かなり幅があり、多くの伝票をまとめるのには最適です。

対象商品 : 76135622
2020-12-04
用途: 書類や資料の整理
自動車・二輪車・自転車関連業

長年使ってきたファイルがくたびれてきたので、入替。
Dリングは綴じた紙が綺麗に収まり、ページをめくる時も楽でした。
用紙押さえが思った以上に便利。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする