G2236 D型リングファイル(ヨコ型) リヒトラブ 76135622 G2236 D型リングファイル(ヨコ型) リヒトラブ 76135622 G2236 D型リングファイル(ヨコ型) リヒトラブ 76135622 G2236 D型リングファイル(ヨコ型) リヒトラブ 76135622 G2236 D型リングファイル(ヨコ型) リヒトラブ 76135622

D型リングファイル(ヨコ型)

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズA4ヨコ 収納枚数350 注文コード76135622 品番G2236
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品はサイズ・収納枚数など8種類から選べます 他の種類を見る

リングに直線部があるD型リング金具だから書類がきれいに揃います。
書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。
ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。
タイトル記入に便利な交換式背見出し。

サイズA4ヨコ 収納枚数350 トラスコ品番855-9668 材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール 厚さ(mm)表紙生地/1.2 タイプヨコ型 種類2穴Dリングファイル 背幅(mm)46 穴数2 縦(mm)220 横(mm)337 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-01
用途:
帳簿綴り
製造業

リングが使いやすく、1年分綴っても余裕があってよい。ページもめくりやすい。

対象商品:
76135613
2024-03-05
用途:
会社で使用

会社で必要な製品で、定期的にどこかでは買っている商品。

対象商品:
76135631
2023-11-02
用途:
伝票を綴じる
卸売・小売業

横長の伝票を綴じるのに良い大きさのファイルを探していました。縦横丁度良いサイズで使いやすく、たくさん綴じられるので大変重宝しています。

対象商品:
76135604
2022-04-12
用途:
ゆうパックの送り状伝票のファイリング
自動車・二輪車・自転車関連業

年間にファイリングする枚数が350弱なので私にとってはめっちゃ丁度ええです。
ゆうパックの伝票の穴がちょっと小さいので通すときは殆ど余裕がないです。
あと1mmリングが細かったらよかったですが満足です。

対象商品:
76135507
2023-04-18
用途:
A3のマップの保管

A3のハザードマップの保管につかっています。社員50人くらいに回覧で回すと 紙ファイルではすぐ傷んでしまいますが、これは思った以上にしっかりしていて すごく丈夫でたすかります。ただ、丈夫な分少し重いです。

対象商品:
76135604
2021-12-14
用途:
伝票の整理

お店にこのサイズが売ってなかったのですが、
こちらでは扱っていたので大変助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
76135595
2021-06-21
用途:
伝票のファイリング
サービス業

かなり幅があり、多くの伝票をまとめるのには最適です。

対象商品:
76135622
2020-12-04
用途:
書類や資料の整理
自動車・二輪車・自転車関連業

長年使ってきたファイルがくたびれてきたので、入替。
Dリングは綴じた紙が綺麗に収まり、ページをめくる時も楽でした。
用紙押さえが思った以上に便利。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする