曜日別特売

六角穴付き極低頭小頭ボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM2.5
首下長(mm)8
ねじピッチ(mm)0.45
内容量1袋(10個)注文コード76135748品番SSHS-M2.5-8-SD
参考基準価格(税別)¥2,130販売価格(税込)¥2,342
販売価格(税別)
¥2,129
ねじピッチ(mm)
0.45
首下長(mm)
8
ねじの呼び
M2.5
材質(本体)
SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状
六角穴付き極低頭小頭
穴の形状
六角穴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする