曜日別特売

六角穴付き極低頭小頭ボルト

六角穴付き極低頭小頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質(本体)
SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状
六角穴付き極低頭小頭
穴の形状
六角穴
内容量
1袋(10個)
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
首下長(mm)
ねじピッチ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじピッチ(mm)
首下長(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76135739SSHS-M2.5-5-SD0.455M2.5
¥2,130
¥2,129
¥2,342(税込)
4日以内出荷
返品不可
76135748SSHS-M2.5-8-SD0.458M2.5
¥2,130
¥2,129
¥2,342(税込)
4日以内出荷
返品不可
76135757SSHS-M2-5-SD0.45M2
¥2,130
¥2,129
¥2,342(税込)
4日以内出荷
返品不可
76135775SSHS-M2-8-SD0.48M2
¥2,130
¥2,129
¥2,342(税込)
4日以内出荷
返品不可
76135791SSHS-M2.5-6-SD0.456M2.5
¥2,130
¥2,129
¥2,342(税込)
3日以内出荷
返品不可
76135800SSHS-M2-6-SD0.46M2
¥2,130
¥2,129
¥2,342(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする