NBK(鍋屋バイテック会社)
六角穴付き極低頭小頭ボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M2.5
M2
M2.5
首下長(mm)
6
5
6
8
ねじピッチ(mm)
0.45
0.4
0.45
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76135791
品番
SSHS-M2.5-6-SD
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,342
販売価格(税別)
¥
2,129
バスケットに入れる
ねじピッチ(mm)
0.45
首下長(mm)
6
ねじの呼び
M2.5
材質(本体)
SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状
六角穴付き極低頭小頭
穴の形状
六角穴