曜日別特売

樹脂ねじ(PP / 六角ボルト)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さL(mm)20
内容量1袋(10個)注文コード76136037品番SPP-M12-20-H
参考基準価格(税別)¥2,230販売価格(税込)¥2,452
販売価格(税別)
¥2,229
長さL(mm)
20
種別
半ねじ
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
頭部形状
六角
ねじの呼び
M12
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする