樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付き低頭ボルト)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
ねじの呼びM3
ピッチ0.5
L20
内容量1袋(10個)注文コード76136360品番SPE-M3-20-LC
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,693
販売価格(税別)
¥1,539
B
2
L
20
ピッチ
0.5
L1
2
D1
5.5
種別
全ねじ
材質
PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)
頭部形状
六角穴付き
破断荷重(N)
400
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M3
入数
10(1袋)
ねじ山種類
メートル並目
ねじり破断トルク(N・m)
0.13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする