NBK(鍋屋バイテック会社)
樹脂ねじ(PP / 六角ボルト)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さL(mm)
40
20
25
30
35
40
70
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76136430
品番
SPP-M12-40-H
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥3,321
販売価格(税別)
¥
3,019
バスケットに入れる
長さL(mm)
40
種別
半ねじ
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
頭部形状
六角
ねじの呼び
M12
ねじ山種類
メートル並目