NBK(鍋屋バイテック会社)
樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付き低頭ボルト)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
1袋(5個)
1袋(10個)
¥2,659
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
ピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
L
20
6
8
10
12
16
20
25
30
40
全26種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76136920
品番
SPE-M5-20-LC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,925
販売価格(税別)
¥
2,659
バスケットに入れる
B
3
L
20
ピッチ
0.8
L1
3.5
D1
8.5
種別
全ねじ
材質
PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)
頭部形状
六角穴付き
破断荷重(N)
1272
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M5
入数
10(1袋)
ねじ山種類
メートル並目
ねじり破断トルク(N・m)
0.68