G6033-1 クリヤーホルダー リヒトラブ 乳白色 ポリプロピレン 76137433

クリヤーホルダー

(21件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) サイズA3 注文コード76137433 品番G6033-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る
サイズA3 寸法(縦×横)(mm)430×310 生地厚(mm)0.2 材質ポリプロピレン 乳白 エコマーク認定認定 収納枚数(枚)(コピー用紙)30 エコマーク認定番号17 112 178

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76137433 G6033-1 40253105 G6033-1 クリヤーホルダー リヒトラブ クリヤーホルダー リヒトラブ 1パック(10枚) 849 税込934 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
書類の整理

図面の整理に大きなクリアホルダーを探していました。価格もちょうどいいのでまた買います。

2025-03-27
用途:
現場用図面ケース

程よい固さと透明度で使用しやすいです。複数回リピートしています

1人が参考にしています
対象商品:
40253105
2024-02-15
用途:
書類入れとして
建設業・工事業

ペラペラではなく厚みがあり重宝しています。モノタロウさんが一番安かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
40253105
2023-07-31
用途:
作業机の上
製造業

作業机の上に敷いて、図面を入れて見たり掲示したりするように購入。
A3サイズは、なかなか売っていないので助かった。
厚みも硬さも思っていた通りの物だった。

1人が参考にしています
対象商品:
76137424
2023-03-28
用途:
事務作業時

角2封筒を入れるケースを探していてこちらにたどり着きました。
あまりこのサイズのクリヤーホルダーが扱っているところが少ない中サイズも豊富で
厚みもあり非常に満足しています。
ただ10枚もいらなかったので5枚入りを販売していただくとありがたいです。

対象商品:
40253105
2021-10-26
用途:
図面入れ

入り枚数が多いのと安価なので定期的にリピートしてます。ハードタイプだと鞄に引っ掛かりしたりするので、柔らかくてよいです。軽いので中身がめくれて飛んだりするので養生テープで軽く縁を止めて使ってます。なくなったらまた買います。

1人が参考にしています
対象商品:
40253105
2020-06-07
用途:
洋裁型紙の収納整理
製造業

半透明で中も見やすく、使いやすいです。A4サイズでは奥行45cmのシェルフには小さすぎますし、型紙をたくさん折らなくてはいけないのでA3を横にして使うのが一番取り出しやすいです。本来はA!くらいで折らずに収納するのが一番でしょうけど、小さいアトリエでは無理なのでA3はありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
40253105
2020-05-22
用途:
図面の保管
教育・研究機関

汎用プリンターで製図図面を出力するため,A3サイズを多用します.このため,A3のホルダーが重宝します.比較的安価で入手しやすく,厚さもしっかりとして使いやすいと思います.乳白色のため,図面内容も確認でき,便利です.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする