曜日別特売

六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は長さL・ねじの呼びなど55種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
長さL(mm)
32
ねじの呼び
No.10-32UNC
注文コード
76138006
品番
SVSS-#10-32-3/8
参考基準価格(税別)¥3,820販売価格(税込)¥4,201
販売価格(税別)
¥3,819
種別
半ねじ
長さL(mm)
32
ねじの呼び
No.10-32UNC
材質(本体)
SUS304相当
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする