樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付き低頭ボルト)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
ねじの呼びM5
ピッチ0.8
L30
内容量1袋(10個)注文コード76138067品番SPE-M5-30-LC
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥4,564
販売価格(税別)
¥4,149
B
3
L
30
ピッチ
0.8
L1
3.5
D1
8.5
種別
全ねじ
材質
PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)
頭部形状
六角穴付き
破断荷重(N)
1272
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M5
入数
10(1袋)
ねじ山種類
メートル並目
ねじり破断トルク(N・m)
0.68

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする