NBK(鍋屋バイテック会社)
樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1袋(5個)
ねじの呼び
M5
M5
M8
M4
M6
長さL(mm)
12
12
35
50
45
種別
全ねじ
全ねじ
半ねじ
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76138225
品番
SPE-M5-12-H
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,517
販売価格(税別)
¥
1,379
バスケットに入れる
種別
全ねじ
長さL(mm)
12
ねじの呼び
M5
材質(本体)
PEEK
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目