NBK(鍋屋バイテック会社)
樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト)
材質(本体)
PEEK
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
M4
M5
M6
M8
長さL(mm)
12
35
45
50
種別
全ねじ
半ねじ
内容量
1袋(5個)
1袋(10個)
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
種別
長さL(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76138225
SPE-M5-12-H
1袋(10個)
全ねじ
12
M5
¥
1,380
¥
1,379
¥
1,517
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138469
SPE-M8-35-H
1袋(5個)
半ねじ
35
M8
¥
4,120
¥
4,119
¥
4,531
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138715
SPE-M4-12-H
1袋(10個)
全ねじ
12
M4
¥
1,480
¥
1,479
¥
1,627
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141436
SPE-M6-50-H
1袋(10個)
全ねじ
50
M6
¥
7,850
¥
7,849
¥
8,634
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141558
SPE-M8-12-H
1袋(5個)
半ねじ
12
M8
¥
3,210
¥
3,209
¥
3,530
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142651
SPE-M8-45-H
1袋(5個)
半ねじ
45
M8
¥
4,980
¥
4,979
¥
5,477
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142739
SPE-M6-45-H
1袋(10個)
全ねじ
45
M6
¥
7,310
¥
7,309
¥
8,040
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください