NBK(鍋屋バイテック会社)
樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
1袋(10個)
1袋(5個)
ねじの呼び
M8
M5
M8
M4
M6
長さL(mm)
35
12
35
50
45
種別
半ねじ
全ねじ
半ねじ
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
76138469
品番
SPE-M8-35-H
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥4,531
販売価格(税別)
¥
4,119
バスケットに入れる
種別
半ねじ
材質(本体)
PEEK
長さL(mm)
35
頭部形状
六角
ねじの呼び
M8
ねじ山種類
メートル並目