樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(5個)
ねじの呼びM8
長さL(mm)12
ねじピッチ(mm)1.25
内容量1袋(5個)注文コード76138907品番SPE-M8-12-C
参考基準価格(税別)¥3,660販売価格(税込)¥4,025
販売価格(税別)
¥3,659
ねじピッチ(mm)
1.25
長さL(mm)
12
ねじの呼び
M8
種別
全ねじ
材質(本体)
PEEK
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする