NBK(鍋屋バイテック会社)
樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト)
種別
全ねじ
材質(本体)
PEEK
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
長さL(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76138907
SPE-M8-12-C
1袋(5個)
1.25
12
M8
¥
3,660
¥
3,659
¥
4,025
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138916
SPE-M8-10-C
1袋(5個)
1.25
10
M8
¥
3,660
¥
3,659
¥
4,025
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76140508
SPE-M8-35-C
1袋(5個)
1.25
35
M8
¥
4,860
¥
4,859
¥
5,345
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76142617
SPE-M6-35-C
1袋(10個)
1
35
M6
¥
5,910
¥
5,909
¥
6,500
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください