NBK(鍋屋バイテック会社)
樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
1袋(5個)
¥3,659
1袋(10個)
ねじの呼び
M8
M6
M8
長さL(mm)
10
10
12
35
ねじピッチ(mm)
1.25
1
1.25
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
76138916
品番
SPE-M8-10-C
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥4,025
販売価格(税別)
¥
3,659
バスケットに入れる
ねじピッチ(mm)
1.25
長さL(mm)
10
ねじの呼び
M8
種別
全ねじ
材質(本体)
PEEK
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目