樹脂ねじ(PFA / 六角ボルト)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
ねじの呼びM4
長さL(mm)20
内容量1袋(10個)注文コード76140185品番SPFA-M4-20-H
参考基準価格(税別)¥5,220販売価格(税込)¥5,741
販売価格(税別)
¥5,219
長さL(mm)
20
ねじの呼び
M4
種別
全ねじ
材質(本体)
PFA(パーフルオロアルコキシアルカン)
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする