NBK(鍋屋バイテック会社)
六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さL・ねじの呼び
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
長さL(mm)
40
ねじの呼び
No.4-40UNC
注文コード
76140341
品番
SVSS-#4-40-3/16
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,069
販売価格(税別)
¥
3,699
バスケットに入れる
種別
全ねじ
長さL(mm)
40
ねじの呼び
No.4-40UNC
材質(本体)
SUS304相当
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)