樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付き低頭ボルト)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(5個)
ねじの呼びM6
ピッチ1
L20
内容量1袋(5個)注文コード76140605品番SPE-M6-20-LC
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥2,287
販売価格(税別)
¥2,079
B
4
L
20
ピッチ
1
L1
4
D1
10
種別
全ねじ
材質
PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)
頭部形状
六角穴付き
破断荷重(N)
1727
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M6
入数
5(1袋)
ねじ山種類
メートル並目
ねじり破断トルク(N・m)
1.36

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする