NBK(鍋屋バイテック会社)
樹脂ねじ(PFA / 六角ボルト)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
1袋(5個)
1袋(10個)
¥6,419
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
M8
長さL(mm)
30
10
12
15
20
25
30
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76140840
品番
SPFA-M5-30-H
参考基準価格(税別)
¥6,420
販売価格(税込)
¥7,061
販売価格(税別)
¥
6,419
バスケットに入れる
長さL(mm)
30
ねじの呼び
M5
種別
全ねじ
材質(本体)
PFA(パーフルオロアルコキシアルカン)
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目