六角穴付き止めねじ(ガス抜き穴つき)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はねじの呼び・長さ・ねじピッチが30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(20個)
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
20
ねじピッチ
0.8
注文コード
76141856
品番
SVTS-M5-6
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,379
販売価格(税別)
¥5,799
ねじピッチ
0.8
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
20
材質(本体)
SUSXM7(SUS304相当)
先端形状
平先
穴の形状
六角穴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする