NBK(鍋屋バイテック会社)
六角穴付き止めねじ(ガス抜き穴つき)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・長さ・ねじピッチ
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(20個)
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
8
ねじピッチ
1
注文コード
76141881
品番
SVTS-M6-20
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥7,985
販売価格(税別)
¥
7,259
バスケットに入れる
ねじピッチ
1
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
8
材質(本体)
SUSXM7(SUS304相当)
先端形状
平先
穴の形状
六角穴