NBK(鍋屋バイテック会社)
六角穴付き止めねじ(ガス抜き穴つき)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・長さ・ねじピッチ
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(20個)
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
15
ねじピッチ
0.5
注文コード
76141960
品番
SVTS-M3-8
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,819
販売価格(税別)
¥
6,199
バスケットに入れる
ねじピッチ
0.5
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
15
材質(本体)
SUSXM7(SUS304相当)
先端形状
平先
穴の形状
六角穴