ツチノ
ツチノの 建具金物
ツチノの 引戸金具・折戸金具
ツチノの 戸車・車のみ
フジ リムナイロン戸車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
76142037
品番
RM30H
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
30
耐荷重(kg)
25(2個あたり)
材質(枠)
SPCCクロメート仕上
材質(車輪)
ナイロン
付属品
取付用ネジ(クギ)
材質(軸)
SWCH-8R