ツチノ
ツチノの 建具金物
ツチノの 引戸金具・折戸金具
ツチノの 戸車・車のみ
コロナ 防音戸車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
76142064
品番
30mm 丸型
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
タイプ
丸型(U型)
車輪径(Φmm)
30
耐荷重(kg)
13(2個あたり)
材質(枠)
鉄
材質(車輪)
合成ゴム
付属品
取付用ネジ(クギ)