ツチノ
ツチノの 建具金物
ツチノの 引戸金具・折戸金具
ツチノの 戸車・車のみ
ショウレックス戸車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
76142159
品番
NPU-0182
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
軽量建具・家具にご使用いただけます。
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
18
耐荷重(kg)
10(2個あたり)
材質(枠)
SPCCユニクロメッキ
材質(軸)
鉄
材質(車輪)
ポリプロピレン
付属品
取付用ネジ(クギ)