N-1659 ツイストリング・ノート(A5方眼) リヒトラブ 76143602

N-1659 ツイストリング・ノート(A5方眼) リヒトラブ 76143602
N-1659 ツイストリング・ノート(A5方眼) リヒトラブ 76143602

ツイストリング・ノート(A5方眼)N-1659

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1冊
注文コード
76143602
品番
N-1659
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300

ピンドットエンボス入り表紙 水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙。ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。 専用リーフ(A5/24穴、B5/29穴)の採用で、スリムな綴じ具でもリーフがスムーズに回転! あけるとき 抜き差し・交換したいページを開き、リーフの○印を持ち、上下斜めに軽く引くと、綴じ具が開きます。 とじるとき リングをつまむだけで閉じられます。リングをつまみ、指を滑らせて音がするように順番に閉じると簡単に閉じられます。 リングノートと同じ薄さなのでカバンの中もスッキリ。

色(表紙)
白
材質
オモテ表紙・ウラ表紙/ポリプロピレン(不透明)、綴じ具/ポリカーボネート(透明)、リーフ/上質紙
厚さ(mm)
表紙生地/0.5
サイズ
A5・S型
枚数
30
収納枚数
30(最大40)
背幅(mm)
12
穴数
24
縦(mm)
210
横(mm)
154
罫
5mm方眼
罫線
5mm方眼罫

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする