NBK(鍋屋バイテック会社)
リブドロックワッシャ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1袋(20個)
呼び
2.5
1.6
2.5
2
内径d(Φmm)
2.7(0~+0.3)
1.7(0~+0.3)
2.7(0~+0.3)
2.2(0~+0.3)
外径D(Φmm)
4.8(-0.3~0)
3.2(-0.3~0)
4.8(-0.3~0)
4(-0.3~0)
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76144166
品番
SWR-2.5
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
材質(本体)
ばね鋼(硬度380-450HV)
質量(g)
0.04
外径D(Φmm)
4.8(-0.3~0)
呼び
2.5
厚さt(mm)
0.45
種類
リブドロックワッシャ
表面処理
四三酸化鉄皮膜(黒)
内径d(Φmm)
2.7(0~+0.3)
入数
10