使用例
ストア・エキスプレス
ワイヤーラック欄干用プライスレール 2本
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(2本)
寸法(高さH×幅W)(cm)
3.2×113.5
注文コード
76144261
品番
1530-2110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ワイヤーラックの前面に取り付けられるプライスレールです。ショーカードやポップを差し込んでお使いください。
用途
直径6mmまでの線材に対応しています。約0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。フックは白です。 ※使用例のポップは販売していません。
寸法(高さH×幅W)(cm)
3.2×113.5
材質
塩化ビニル1mm厚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650