2507-432 丸型投げ込みバスケット3段 ストア・エキスプレス 76144288

ブラック

2507-432 丸型投げ込みバスケット3段 ストア・エキスプレス 76144288
2507-432 丸型投げ込みバスケット3段 ストア・エキスプレス 76144288

丸型投げ込みバスケット3段

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
76144288
品番
2507-432
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

サイズ/カゴ:直径38×高さ23cm 線材:カゴ部分4mm 枠部分:6mm 重量/7.1kg 耐荷重:8kg/段 ※スチール製のワイヤータイプの陳列什器。カゴが上下に配置されているので、レジ前やテーブル横などの狭いスペースにも陳列量が確保できます。カゴの線材部分をビニールコーティングしているので、安全に商品が陳列できます。 カゴの角度は自由に変えられます。

用途
樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:M8
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
49×43×119
注意
※素材:スチール製 粉体塗装 カゴ:スチール製 ビニールコーティング
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥2,800/税込¥3,080
離島数量1につき¥2,800/税込¥3,080

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする