使用例
ストア・エキスプレス
七夕飾りセット(短冊・吹き流し)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
種別
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
種別
大
注文コード
76144805
品番
8798-6022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
夏の風物詩として欠かせない七夕飾りにぴったりな短冊と吹き流しのセットです。店舗ディスプレイや保育園の装飾はもちろん、介護施設の七夕イベントにも大活躍間違いなし。
用途
【セット内容】(1)中吹き流し8種各1本(計8本) 短冊7色各1枚(計7枚) (2)大吹き流し11種各1本(計11本) 短冊5色各2枚(計10枚)
種別
大
寸法(cm)
箱:27×36×3
素材
紙・塩化ビニル
注意
※商品の外観が多少変更になる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650