曜日別特売
2333-1816 高機能型ジャンブルバスケット(直径10cmキャスター付き) 幅38.4cm ブラック ストア・エキスプレス 76145575

段数分のこぼれ止めシート付き

2333-1816 高機能型ジャンブルバスケット(直径10cmキャスター付き) 幅38.4cm ブラック ストア・エキスプレス 76145575
2333-1816 高機能型ジャンブルバスケット(直径10cmキャスター付き) 幅38.4cm ブラック ストア・エキスプレス 76145575
2333-1816 高機能型ジャンブルバスケット(直径10cmキャスター付き) 幅38.4cm ブラック ストア・エキスプレス 76145575

高機能型ジャンブルバスケット(直径10cmキャスター付き) 幅38.4cm ブラック

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃お客様組立品
この商品は寸法など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38.4×46.3×158.9
注文コード
76145575
品番
2333-1816
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

大型キャスターを採用し、店頭への品出しなどもスムーズに!

用途
素材/本体:スチール製 粉体塗装 こぼれ止め:PET樹脂
サブサイズ/カゴ:高さ(前11.4・後35.4)cm 線材:カゴ直径4mm 枠部分直径6mm 耐荷重:全体:125kg 25kg/段
種別
4段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38.4×46.3×158.9
注意
※ウレタン製単輪キャスター:直径10cm (ストッパー付き・無し×各2個) キャスターはお客様での取り付けとなります。 0.8mm厚のこぼれ止めが段数分同封されています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥785/税込¥864
北海道地方数量1につき¥1,284/税込¥1,412
沖縄地方数量1につき¥1,997/税込¥2,197
離島数量1につき¥1,997/税込¥2,197

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする