曜日別特売
2333-806 高機能型ジャンブルバスケット(直径7.5cmキャスター付き) 幅38.4cm ホワイト ストア・エキスプレス 76145645

使用例(3段×3台)

2333-806 高機能型ジャンブルバスケット(直径7.5cmキャスター付き) 幅38.4cm ホワイト ストア・エキスプレス 76145645
2333-806 高機能型ジャンブルバスケット(直径7.5cmキャスター付き) 幅38.4cm ホワイト ストア・エキスプレス 76145645
2333-806 高機能型ジャンブルバスケット(直径7.5cmキャスター付き) 幅38.4cm ホワイト ストア・エキスプレス 76145645
2333-806 高機能型ジャンブルバスケット(直径7.5cmキャスター付き) 幅38.4cm ホワイト ストア・エキスプレス 76145645
2333-806 高機能型ジャンブルバスケット(直径7.5cmキャスター付き) 幅38.4cm ホワイト ストア・エキスプレス 76145645
2333-806 高機能型ジャンブルバスケット(直径7.5cmキャスター付き) 幅38.4cm ホワイト ストア・エキスプレス 76145645

高機能型ジャンブルバスケット(直径7.5cmキャスター付き) 幅38.4cm ホワイト

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.4×46.3×156.1
内容量1台注文コード76145645品番2333-806
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

大型キャスターを採用し、店頭への品出しなどもスムーズに!

用途
素材/本体:スチール製 粉体塗装 こぼれ止め:PET樹脂
サブサイズ/カゴ:高さ(前11.4・後35.4)cm 線材:カゴ直径4mm 枠部分直径6mm 耐荷重:全体:125kg 25kg/段
種別
4段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38.4×46.3×156.1
注意
※ウレタン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) キャスターはお客様での取り付けとなります。 0.3mm厚のこぼれ止めが段数分同封されています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥688/税込¥757
北海道地方数量1につき¥1,125/税込¥1,238
沖縄地方数量1につき¥1,750/税込¥1,925
離島数量1につき¥1,750/税込¥1,925

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする